- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KAWASAKI(カワサキ)
- 段付六角ボルトのおすすめ人気ランキング
段付六角ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新136件の「段付六角ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタースタンドボルト」、「リーマーボルト」、「スーツケース用キャスター 車軸」などの商品も取り扱っております。
代表車種H1B
1個
¥659税込¥725
欠品中
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
リアブレーキトルクロッドをマウントする特殊形状ボルトのセット。2本のマウントボルトは、強度と耐久性に優れるSUS303材を使用。装着に必要な専用ナット、ワッシャ、割ピンまで付属したオールインワンセット。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
主な適合純正品番90114-310-000
1個
¥399税込¥439
当日出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
材質鉄タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種BJ250KDF
1個
¥489税込¥538
欠品中
代表車種EJ650A8F
1個
¥659税込¥725
欠品中
Kawasakiボルト センタ スタンド 92002-1518
代表車種EX250H7F
1個
¥699税込¥769
欠品中