- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 比重計のおすすめ人気ランキング
比重計のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新214件の「比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー クーラント テスター」、「デジタル比重計」、「貴金属比重計」などの商品も取り扱っております。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。比重測定範囲1.100~1.300材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム質量(g)100ノズル長(mm)65サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599税込¥659
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本。アシストパイプ:1本。収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
アズワンポータブル密度比重計
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800税込¥242,880
翌々日出荷
TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#17
目盛範囲1.660~1.720仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-17番号17
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980税込¥78,078
当日出荷