- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 毛引きのおすすめ人気ランキング
毛引きのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新179件の「毛引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行カッター」、「シラガキ」、「幅カッター」などの商品も取り扱っております。
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
同幅の複数枚のカット・毛引きにも簡単・便利です。蝶ネジで幅調節・刃の交換ができるので、工具不要です。
すべりがよく摩耗しにくくなっています。市販のL型カッターの刃が使えます。
用途石膏ボード・ベニヤ板の幅切り・毛引き。
用途板などに平行線を引くのに用います。
仕様
目盛付(0~100mm)
幅(mm)
130(148ねじ含)
全長(mm)
204
奥行(mm)
60
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。
材質
(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。
材質
(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
便利な目盛付き!。目盛10cmまで。
用途筋付け(線引き・罫引き)用
全長(mm)
185
質量(g)
124
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。
材質
刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)
180
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。
材質
本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール
角度(°)
測定可能:45・90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)
0.05
何枚も一定の幅に細長く裁断するような作業に最適なオプションで1mm以下のカットも可能です。
用途ペーパーカッター867型用短冊切り用デバイス、高精度の同一寸法短冊切りに
トラスコ品番
765-6980
適合機種
00867
質量(g)
200
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
グリッド&角度目盛り、カッターカバー付
左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数
直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚
エスコ品番
EA762EB-66
寸法(mm)
(台)389×123
質量(g)
223
裁断幅(mm)
300(A4)
細断方法
スライド式
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応