- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 水の汲み上げのおすすめ人気ランキング
水の汲み上げのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新116件の「水の汲み上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水吸い上げ」、「ガチャポンプ」、「水 汲み上げ ポンプ」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ水中汚物ポンプ AMX4000
水中汚物ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0定格電流(A)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329機能汚物用保証期間1年運転水位(mm)(開始)140残水位(mm)40運転可能最低水位(mm)40粒径(mm)(最大通過)25水深(m)使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ。竹の子-1コ。ホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)スチールクロムメッキ最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)ホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体オイル・灯油・軽油ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PEホース外径(Φmm)約15.5危険物の類別非危険物取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に!
電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る
使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能
スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123関連資料(0.94MB) (4.24MB)
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)5.4電流(A)7.8消費電力(W)720コード長さ(m)5.0定格電流(A)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)10