水タンクのおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
1,946件の「水タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100リットル タンク」、「水2000Lタンク」、「貯水タンク」などの商品も取り扱っております。
ホームローリータンク スイコーランキング1位
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
1台
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルランキング2位
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリタンク コック付き モノタロウランキング3位
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウランキング4位
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーコンテナBOX モノタロウランキング5位
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等寸法(mm)295×295×285口径(Φmm)32材質ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449税込494
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
1台
27,980税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
1個ほか
12,980税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
819税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
1個
24,980税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付アズワン品番5-033-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039税込5,543
当日出荷

自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
999税込1,099
当日出荷

1台
22,980税込25,278
翌々日出荷

土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
1缶
2,198税込2,418
当日出荷

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)