水圧テストプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
101件の「水圧テストプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストプラグ」、「架橋ポリエチレン管 止水栓」、「配管 エア抜き」などの商品も取り扱っております。


置コマ 大喜工業ランキング3位
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR)耐熱温度(℃)(参考)30~40最高耐熱温度(℃)40
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メカニカルプラグIN(単体) カンツールランキング4位
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ カンツールランキング5位
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
18,980税込20,878
翌々日出荷

1個
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の樹脂管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
1個
7,198税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)
35,980税込39,578
7日以内出荷


1個
2,398税込2,638
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷