- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 水平ハンガーのおすすめ人気ランキング
水平ハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新126件の「水平ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h鋼 クレーン」、「什器 バー」、「ポール 棚柱」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
エスコ品番
EA948TR-3
寸法(mm)
106.2×79.1×79.1(H)
質量(g)
510
取付け方法
蝶ネジ止め
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
25
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
32
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程
任意
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程
任意
額吊金物。石こう壁対応
材質
アルミ
色
石こうピース付
パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品
LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質
天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)
1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)
天板面調整:50
奥行(mm)
687.5
電源(V)
AC100V
電源
AC100V
均等荷重(kg)
50
全光束(Lm)
1275
電源コード(m)
4
蛍光灯
LED照明
セット内容
棚板×1、棚受×2左右セット
材質
スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
150
水平多段式ハンガー
用途水平多段式ハンガー
色
クローム
長さ(cm)
30
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平多段式ハンガー
用途水平多段式ハンガー
色
クローム
長さ(cm)
30
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
色
シルバー
材質
アイアン
高さ(cm)
6.5
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)
20
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
フック径(mm)
5
長さ(mm)
134
フック
(本数)2
材質(フック)
スチール
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様
(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質
スチール
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応