- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 水洗いクリーナーのおすすめ人気ランキング
水洗いクリーナーのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新217件の「水洗いクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンサークリーナー」、「水を吸える掃除機」、「車 シート 洗浄機」などの商品も取り扱っております。
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600材質ABSほか質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式乾湿両用集塵容量(L)0.37質量(kg)0.8付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター長さ(m)【シガープラグケーブル】5電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)タンク容量(L)8圧力低圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271ホース長さ(m)1.8機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガンバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15分最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880税込¥21,868
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
1台
¥8,298税込¥9,128
当日出荷
カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
1台
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター質量(g)2400電源(V)AC100-240(50/60Hz)タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277連続使用時間(分)10バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
アイリスオーヤマリンサークリーナー専用洗浄液
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。
油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。
消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。
(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)
用途多目的洗浄剤寸法(mm)100×65×212質量(g)540成分炭酸カリウム換算1%未満性状液体/アルカリ性/pH13.2使用濃度原液(標準)繰り返し・詰め替え対応
1個(460mL)
¥799税込¥879
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
1台
¥23,880税込¥26,268
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。
●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。
●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。
●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。
●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター質量(g)1800タンク容量(L)【回収タンク】0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
1台
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷