- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 永磁サインバーチャックのおすすめ人気ランキング
永磁サインバーチャックのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「永磁サインバーチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜角テーブル」、「傾斜 ブロック」、「フライス盤治具」などの商品も取り扱っております。
高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形
タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)
磁極3
傾斜角度(°)
0~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
角度調整範囲
可傾角度:0~50°。精度保証範囲:0~45°
角度精度(°)
0.007/100以内
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品
ハンドル
角度(°)
設定可能:0-60
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な
角度研削に適します。
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法
105×300
高さ(mm)
仰角最大時高さ:210
角度(°)
可傾角度:-15°~+45°
角度精度(°)
0.007/100以内
取付部
幅110×奥行477×高さ135
質量(kg)
35
チャック作業面寸法(mm)
105×300×256
アズワン品番
64-5019-15
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。
呼び寸法
105×175
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
仕様
仰角最大時高さ:248。可傾角度:0~50°。精度保証範囲:0~45°
トラスコ品番
808-5908
質量(kg)
18
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
欠品中
小形で構造がシンプルなため、取扱が容易です。
軸が固定できるので、研削作業にも使用できます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途小物類の成型研削、角度研削に、手軽に使用できます。
呼び寸法
45×95
高さ(mm)
仰角最大時高さ:114
角度精度(mm)
0.007/100以内
トラスコ品番
808-5900
寸法(mm)
幅103×奥行75×高さ62
質量(kg)
3
チャック作業面寸法(mm)
45×95×18
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。
精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。
チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。
小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。
高さ(mm)
86
角度精度(°)
0.007/100以内
質量(kg)
7
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。
高さ(mm)
40
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様
V溝角度:90°
材質
特殊硬化鋼
寸法(mm)
75×25×36(H)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
5~30
角度可変
60°(目盛付)
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷