油圧カッターのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
149件の「油圧カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ハサミ」、「油圧 ワイヤー カッター」、「電線カッター電動」などの商品も取り扱っております。
単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質 スチール 付属品 CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工 鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490) 最大出力(tonf) 11 本体質量(kg) 6.7 質量(kg) 13 切断時間(秒) 約4 セット内容 替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350) トラスコ品番 852-3052 アズワン品番 64-6549-68
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。 トラスコ品番 124-3837 質量(kg) 2 切断能力(mm) 最大Φ32 アズワン品番 64-8506-58 切断能力(mm2) (CV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様 ISO9001認証取得工場製 材質 スチール 最高使用圧力(MPa) 70
1個
219,800 税込241,780
35日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大750mm2の銅を切断可能 15kVケーブル内蔵 ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能 ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。 ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能 バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。 トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。 MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
仕様 ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+ 付属品 ケース、リモコン 質量(kg) 7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 18 出力(t) 9 角度調整範囲 340° アズワン品番 65-0279-88 最大切断径(Φmm) 銅:75mm / アルミニウム:75mm 切断速度(秒) 9.5
1台
399,800 税込439,780
当日出荷

電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。 切断能力(mm) 【SD345】D16以下(4~16) トラスコ品番 110-8440 セット内容 工具セット 標準カッターブロック(IC4177200) 質量(kg) 4 切断速度 (ポンピング回数)17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

切断能力(mm)鉄工 鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13 最大出力(tonf) 11 本体質量(kg) 8.1 質量(kg) 14.5 切断時間(秒) 約4 セット内容 替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350) トラスコ品番 852-3048 アズワン品番 64-6546-79
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm) 675 質量(kg) 9.3 出力(kN) 191
1台
284,800 税込313,280
8日以内出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。 全長(mm) 380 質量(g) 3800 切断能力(Φmm) 【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20 出力(kN) 39
1台
113,400 税込124,740
翌日出荷

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断 付属品 布袋ケース トラスコ品番 459-8934 長さ(mm) 39 切断能力 口開き20ミリ 切断能力(mm2) VVR線3芯:380 切断能力(Φmm) より線 (銅/アルミ):20ミリ 切断能力(Φmm) ワイヤー JIS1号:16
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。 トラスコ品番 124-3835 質量(kg) 2 切断能力(mm) 最大Φ25 アズワン品番 64-8507-45
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

幅(mm) 174 全長(mm) 610(ラム含む) 質量(kg) 13.5(ラム含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) (使用ポンプ)68(700) 切断能力 (銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm 出力(kN) 98
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×185×105 付属品 工具セット、油圧オイル 切断時間(秒) 2 使用作動油 (油圧)VG46相当品 仕様 モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg) 7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番 280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター 消費電力430W 4.5A 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 44mm 油圧カッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能 2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用 ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現 最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載 完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
仕様 5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+ 付属品 ケース、六角レンチ 質量(kg) 5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 18 出力(t) 9 角度調整範囲 ヘッド:340° アズワン品番 65-0279-89 最大切断径(Φmm) 銅:44mm / アルミニウム:44mm 切断速度(秒) 7.7
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番 395-2045 適合機種 イズミ油圧工具 種別 ケーブルカッター 質量(kg) 1.5
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

切断能力(mm)鉄工 鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29)) 最大出力(tonf) 10 本体質量(kg) 7.1 質量(kg) 13 切断時間(秒) 約4 セット内容 ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト トラスコ品番 853-3649 アズワン品番 64-6549-75
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷