油圧ジャッキオイルシールのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
109件の「油圧ジャッキオイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストン・ロッドシール」、「油圧ジャッキ 部品」、「プランジャーシール」などの商品も取り扱っております。

パッキン USI型 NOKランキング2位
1個
359税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

パッキンISIシリーズ NOKランキング3位
1個
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


オイルシール NOKランキング5位
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
1個
269税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
479税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1パック(10個)
80税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
249税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(375種類の商品があります)


1個
1,398税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(253種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(382種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
1個
529税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
1個
459税込505
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)