油砥石のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
219件の「油砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油砥石 細目」、「極細砥石」、「油砥石 極細目」などの商品も取り扱っております。
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度 400(極細目) 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様 角砥石 砥材 溶融アルミナ 適合材 刃物・工具
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度 180(中目) 種別 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑 容量(mL) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 100mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
539 税込593
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度 320(細目) 種別 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒 A(褐色アルミナ質) 適合材 金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。 粒度 #3000 砥材 A(アルミナ質砥粒)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,370 税込4,807
当日出荷

鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度 120(荒目) 種別 砥材 A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材 鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油含浸を行っているので、そのままの使用でも滑らかな使用感があります。また少し研削液をつけて使用すればより一層、作業能率が向上し、従来の油砥石より高精度な仕上がり面を実現します。
用途バリ取り用、面取り用、面修正などに。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然研磨石
仕様 アーカンサスストーン、細目 エスコ品番 EA588GD-22
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度 400 寸法(mm) 100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粒度 600 砥石寸法(mm) 50×25×150 エスコ品番 EA522G-13 タイプ 細目
1個
4,370 税込4,807
当日出荷

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材 A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材 金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度 320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。 適合範囲 オイルストーン 成分 鉱物油100% 容量(mL) 100 質量(g) 120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×145 粘度 ISO10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm) 16 全長(mm) 145 質量(g) 20 全幅(mm) 16 砥石サイズ(mm) 45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,780 税込5,258
当日出荷