- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 注入管のおすすめ人気ランキング
注入管のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新143件の「注入管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴装置」、「注入ノズル」、「注入器 エポキシ樹脂」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質
SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
仕様
静電気対策設計
種別
電動機:耐圧防爆型直流電動機。開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質
サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ。シャフト:SUS304。インペラー及びケーシング:Znダイキャスト。オイルシール:バイトン。ホース:NBR。注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
電流(A)
全負荷:6
規格
労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル
電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)
アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)
40以下
適合粘度(C・P)
60
キャブタイヤケーブル(m)
7
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(L)
1
トラスコ品番
810-5106
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質
(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)
4000
上部径×高さH(mm)
250×390
目盛容量(mL)
500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
タンク容量(L)
0.5
トラスコ品番
810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器
横給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先
ルアースリップ
滅菌
済み
滅菌方法
EOG
先端外径(Φmm)
約4.2
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)
約3.96
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質
バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示
緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法
一般医療機器