洗い出しローラーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
110件の「洗い出しローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ コンクリートバイブレーター」、「コンクリート道具」、「硬化遅延剤」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンルガゾールC
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。 淡褐色液体 pH 8.0 主成分 グルコン酸塩 標準使用量 300g/m2 密度(g/cm3) 1.05~1.07 粘度(mPa・s) 5 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番 851-0771 材質 アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm) 1600×640×845 質量(kg) 8.2 エンジンタイプ END25P空冷4サイクル エンジン形式 空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW) 0.81 アズワン品番 64-8506-54 ブレードサイズ(mm) 1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦・横・斜めに刷毛引きができます。 幅が広いため作業が楽に! お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能! 950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。 刷毛幅(mm) 890 毛丈(mm) 48 仕様 柄付き 全長(mm) 950~1550 種類 刷毛 材質(毛) ナイロン毛 主な用途 掃除用、左官用 毛色 ゴマ色 玉厚(mm) 30
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様 本焼 厚さ(mm) 0.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
厚さ(mm) 1.5 奥行(mm) 143 柄長さ(mm) 900~1580 収納寸法・長さ(mm) 980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm) 790
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm) 1000 質量(kg) 2.3 奥行(mm) 90 柄長さ(mm) 1000~1600 収納寸法・長さ(mm) 1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m]) 180 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1130 コード長さ(m) 8 カーボンブラシ呼び番号 154 翼径(mm) 630 付属品 おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本) 質量(kg) 30 対応材質 コンクリート
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。 淡褐色液体 pH 8.0±1.0 比重 1.06 標準使用量 300g/m2 粘度(mPa・s) 1.0(25℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷


材質 マグネシウム 種別 マグネシウム 長さ(mm) 400
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm) 0.6 奥行(mm) 143 柄長さ(mm) 900~1580 収納寸法・長さ(mm) 980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質 ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。 セット内容 本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1 質量(kg) 約5.0(ハンドル含む) 定格電圧(V) 21 ハンドル長さ(mm) 全長1080~1550 バッテリー容量(Ah) 4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 80~200 消費電力量(Wh) 定格電力:84
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(40g)
289 税込318
5日以内出荷