- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 洗浄カゴのおすすめ人気ランキング
洗浄カゴのおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新238件の「洗浄カゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗浄ケース」、「網かご 洗浄」、「耐熱カゴ」などの商品も取り扱っております。
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
0.8
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)
5.5
材質
ステンレス(SUS304)
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)
6.35
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.35
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.55
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
41
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)
41
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.1
メッシュ寸法(mm)
10
形状
角型
高さ(mm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。