洗濯竿のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
445件の「洗濯竿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し台重り」、「物干し台用竿受け」、「屋外洗濯干し」などの商品も取り扱っております。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ 支柱径(Φmm) 29
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番 485-7801 材質 ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 幅(mm) 800 高さ(mm) 1195~1690 質量(g) 2680(1台あたり) 奥行(mm) 315 耐荷重(kg) 全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時) 使用の目安 (干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/グレー 質量(g) 6300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×800×1050~1700
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類 物干竿 材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類 物干竿 ブルー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び簡単な屋外物干し台です。 竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます 仕様 高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます トラスコ品番 479-9054 材質 ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ) 幅(mm) 730 質量(kg) 4.8 ステン&グレー 高さ(mm) 1180~1500 奥行(mm) 800 耐荷重(kg) 約30まで(竿掛け3本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1180~1500×730×790
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様 ●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544 アズワン品番 67-2358-73
1組(2台)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。 建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。 直径3cmまで竿を4本かけることができます。 竿は別売りです。 ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。 上下2段とも高さ調節可能。 竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質 本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ) 質量(kg) (約)5.2 耐荷重(kg) 全体で約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

アイリスオーヤマもの干しブロー台
倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)
ベージュ 質量(g) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×320×160
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。
用途物干金物 サイズ(mm) 440×350×175 材質 PE 質量(kg) 2 ライトグレー
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1台ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)自立型ホスクリーン
日が当たりやすいよう傾斜をつけたアーム、布団用竿掛け等、庭置きに適した機能を盛り込みました。
種類 自立型 材質 (ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装、(フック)ステンレス (アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー アーム長さ(mm) 850 アズワン品番 65-2493-77
1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類 物干竿 耐荷重(kg) 約10 材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
1式(2セット)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm) 500 ステンレス 高さ(mm) 1270 奥行(mm) 520 耐荷重(kg) 22 アズワン品番 65-0603-10
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 寸法(mm) (物干部)559 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 820 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg) 約1.75 耐荷重(kg) 約20 使用場所 室内 取扱説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷