- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- 洗濯紐のおすすめ人気ランキング
洗濯紐のおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新299件の「洗濯紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯ロープ」、「物干し ロープ」、「交換用洗濯ピンチ」などの商品も取り扱っております。
材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレンロープ長さ(m)約5
1本
¥539税込¥593
当日出荷
ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。
物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス寸法(cm)1.7×500
1本
¥429税込¥472
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m。設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS。本体プレート・フックプレート/アルミ。タブ・ロック/PA6。ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
¥599税込¥659
7日以内出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしにくいので安心して使えます。
材質(ロープ)ポリエチレン、(フック)ステンレス色ホワイト高さ(mm)25質量(g)90縦(mm)250横(mm)70
1個
¥589税込¥648
4日以内出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ロジック折りたたみハンガー 6個セット
折りたたみハンガー 3色×2個セット。旅行先等で洗濯をする機会に役立つアイテムの登場です。折りたたむことが出来るので、コンパクトで持ち運びラクラク。カバンの中に忍ばせておけば何時でも何処でも使用する事が出来ちゃいます。小さいながらも工夫された機能。靴下や下着などの小さい物も引っ掛けることが出来る様にクリップを4個付けております。キャミソールなどの紐を引っ掛ける事が出来るくぼみも御座いますので、引っ掛ける衣服を選ばない優れもの。専用のポーチも付いて収納ラクラク。持ち運ぶ際に便利なポーチも付属しております。お出かけの際にサッとカバンに入れておけば便利ですね。
色3色(グリーン・ホワイト・ピンク)×2個セット寸法(幅W×高さH)(mm)展開時:310×130寸法(縦×横)(mm)収束時:160×55質量(g/個)約46.5アズワン品番65-2350-75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400耐荷重(kg)最大約5取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12
1袋(12個)
¥119税込¥131
当日出荷