洗面所のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
3,571件の「洗面所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面」、「ソープディスペンサー 吸盤」、「食器洗剤 ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。 洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。 本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。 洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。 コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。 使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質 スチール(粉体塗装) キャスター あり 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (1.44MB)
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ランドリー・バスまわりに便利なバスケット。洗濯物の分別や入浴時の脱衣カゴに便利。外から中のものが見えにくいバスケット。下段のカゴは取り外し可能。移動に便利なキャスター付。
用途洗濯かご、洗濯物入れ、バスケットとして。洗面所収納、脱衣カゴなどに。 材質 ポリプロピレン・スチール 質量(kg) 2.5 段数 3段 耐荷重(kg) (上バスケット)約2、(中バスケット)約2、(下バスケット)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45×35×109 組立時間 約10~20分
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
呼び径(mm) 13 対辺(mm) 取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm) 33~35 ハンドル形状 レバーハンドル 取付穴径(mm) 33~35
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガー付きドレスタオル。キッチンや洗面所にかけて、手拭き用に。やわらかな肌触りのマイクロファイバーで、レースが付いている可愛らしいデザイン。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別 ドレスタオル 長さ(cm) 24×34 混率(%) 本体:ポリエステル85ナイロン15、プリント生地:綿100、レース:ポリエステル100
1枚
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献 伸縮自在で形状保持。 狭い場所での施工がスムーズ 軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材 サビなどによる腐食・破損 (穴あき) を防止
材質 チューブ材・補強線:PE、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm) 100 ホース長さ(mm) 400~800
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 適合場所 浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 高演色LED:9W、コンセント2口、くもり止めコーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ミラー】750×187×770 対応 【化粧台】ハイバックタイプ
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合 ココッシュ/ラヴァーボプラス/QV3/ラヴァーボ/ジョイニート/シャンテーヌ用 ホワイト 寸法(mm) 88.5×22.5×0.5 材質 ポリウレタン
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

動物のぬいぐるみがついたお手拭きタオル。タオルバーやフックに吊り下げできます。手洗い場のかわいいアクセントに。ふわもこタオル生地でやさしい肌触り。コンパクトなので持ち運びにも便利です。
用途手拭きタオル ループ付きタオル 紐付きタオル ループタオル ハンドタオルウォッシュタオル 洗面所 保育園 種別 ループ付タオル 材質 ポリエステル100% 寸法(cm) 13×36(※サイズに多少の誤差が生じる場合があります。)
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒。アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。メタル感溢れるローフィニッシュ、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。
用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など 付属品 六角レンチ、スパナ 材質 本体/スチール(無塗装クリア仕上げ)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン ローフィニッシュ 耐荷重(kg) (合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 990×535×375 バスケット(mm) 【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
1個
16,800 税込18,480
10日以内出荷

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm) 約5 穴径(Φmm) 約4 付属品 ビス
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。 厚さ(mm) 30
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。
用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。 適合 穴ピッチ25.4mm(1インチ) 穴径(Φmm) 5
1箱(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。 材質 主材:プリント紙化粧パーティクルボード 備考 組立式、キャスター付、可動棚×4枚
1台(1台)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:95 形状 止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類 単水栓 取り付け形状 一体型 表示 ボタン表示:PUSH 機能 オートストップ 形態 吐水:ソフト 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを押す 関連資料 水栓タイプ 自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途3ツ穴サーモ水栓の交換用 適合場所 洗面所 使用地区 一般 仕様 逆止弁 付属品 ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格 日本工業規格品 シャワー種類 引出し式
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 材質 スチール(粉体塗装) 棚段数 3 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (1.52MB)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)