- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 活線のおすすめ人気ランキング
活線のおすすめ人気ランキング
2026/01/16更新358件の「活線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活線チェッカー」、「活線絶縁抵抗計」、「耐熱絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
0.6
試験電圧(V/1分)
3000
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)
1000
仕様
電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質
E.V.A.C.樹脂製
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質
ビニールレザークロス
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)
0.55
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.1
使用電圧(V)
電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
電気的な接続を遮断する絶縁シート。
測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。
折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×800
質量(g)
400
絶縁性能
点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
20000V
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質
ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 1989
適合機種
FV-801-01
トラスコ品番
868-2799
質量(g)
40
タイプ
絶縁シート
1パック(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質
E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ
4 1988
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.5
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
長さ(m)
1
幅(m)
1
仕様
電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
幅(mm)
1000
試験電圧(V/1分)
20000V
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)
ポリプロピレン
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
耐侯性にも優れた絶縁シートです。
裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZM-16
材質
PVC
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
600×900
使用電圧(V)
直流750/交流300以下
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として
材質
合成ゴム
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
使用電圧(V)
7000以下