流量指示計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
99件の「流量指示計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指示計」、「微小 流量 計」、「流量表示器」などの商品も取り扱っております。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約208 種類 積算計測 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×83 電源(AC V) 85~264(50/60Hz) 表示範囲 -99999~999999 表示器 7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm 表示精度 ±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA) 約9以下 ファイルバックアップ 各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz) LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと)
1台
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約400 種類 積算計測 使用温度範囲(℃) 0~50 表示 小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×130 表示範囲 -99999~999999 表示器 赤色LED6桁 文字高14mm 表示精度 スケーリング(換算器)1において誤差±0 ファイルバックアップ 各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと)
1台
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約206 種類 瞬時計測(回転・速度・流量等) 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位 毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×83 電源(AC V) 85~264(50/60Hz) 表示範囲 0~99999 表示器 7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm 表示精度 ±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA) 約9以下 ファイルバックアップ 各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz) LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) 表示サンプリング(秒) 表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと)
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類 熱電対 制御出力 リレー接点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 48×24×103 入力 熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ユーアイニクス指示計
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約515 種類 瞬時/積算計測(流量・速度・回転等) 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 センサー NPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V 計測単位 毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級 IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×96×115 表示範囲 積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器 上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度 瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) ファイルバックアップ 各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 表示サンプリング(秒) 表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと)
1台
74,980 税込82,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) 0~50 方式 【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示 小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級 IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×130 電源(AC V) 85~264(50/60Hz) 表示範囲 割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器 赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度 フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA) 約23以下 表示機能 【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間 電源投入後30分以上 リニアライズ方式 折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ 各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性 ±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒) 表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと) 計測方式 A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g) 約400 桁数 5桁(小数点位置変更可) 表示 赤色LED(文字高 14mm) センサー [流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度 0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×48×130 入力信号 [端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) 表示精度 ±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA) 約20以下 警報出力 NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源 12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期 表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ) 約10
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体 液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質 テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 ±2.0%FS 最高使用温度(℃) 90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーアイニクス指示計
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様 【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定 セット内容 本体、取扱説明書 質量(g) 約515 種類 瞬時/積算計測 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位 毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 保護等級 IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×96×115 電源(AC V) 85~264(50/60Hz) 表示範囲 積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999 表示器 上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm 表示精度 瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において) 消費電力(VA) 約22以下 ファイルバックアップ 各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz) LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時) 温度特性 ±100ppm/℃(-10~50℃) 表示サンプリング(秒) 【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 計測精度 【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後) 使用湿度(%RH) 30~80(但し結露しないこと) 計測方式 A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
1台
84,980 税込93,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

付属品 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm) 8.6 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V) 4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2) 200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2) 300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV) ±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様 【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと 質量(g) 約200 電源 AC85~264(50/60Hz) 表示 【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm) 22 フィルター 100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×92(DIN) 表示桁数 6桁 コンパレータ機能 上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~45(ただし結露のないこと) 保護機能 前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ 8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) メモリー機能 計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応) 対応 計測精度 回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲 回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー 5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min) AC1500以上 表示周期 回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s) 回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能 前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし結露のないこと)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

取付方式 盤面取付 入力種類 周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ) 表示桁数 6桁 外部制御機能 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。
質量(g) 約300 保護構造 前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×133.3 表示範囲 -999999~999999 (表示1、表示2共) 動作周囲温度(℃) 0~50 係数 (パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率) 分周 (パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n)) 計数速度 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替 適合 停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年 出力 (比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA 方式 (カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント 消費電力 約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V) 桁数 5(表示) 表示 表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mm。ゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択) 入力 (制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持 電源電圧(V) AC100~240 機能 キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す 入力信号 無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA 確度 表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit 供給電源 AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか 実装方法 専用ブラケットによる 表示周期 約100msec
1台
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)