- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 浄化槽のおすすめ人気ランキング
浄化槽のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新322件の「浄化槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽タンク」、「浄化槽ブロワー」、「ノミバエ 駆除」などの商品も取り扱っております。
この第1フィルタで約95%以上の水滴・油滴が除去されます。
竜巻と同じ真空状態が起こり第1フィルタで除去されなかった水滴が気化され最高で湿度15%(0.7MPa)の乾燥エアにします。
トラスコ品番
323-4801
適合機種
SP-107A-AB-3
質量(g)
84
使用温度範囲
3~40℃
ろ過度(μm)
3
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。
浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。
すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
31.5
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。
使用場所
トイレ
成分
硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料
使用方法
5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。
繰り返し・詰め替え
対応
1パック(20g×20包)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
充電式ニッケル水素電池使用可能。
電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。)
さらに見やすくなりました。
カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。
1000データのメモリー機能搭載。
一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。
バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。
校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。
用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他
測定方法
交流2電極法
表示器
カスタムLCD
接続センサー
【ch1】電気伝導率、【ch2】-
測定範囲
【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)
表示範囲
【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)
仕様
電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可
繰返し性
計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃
温度補償
自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)
校正
セル定数校正、温度校正:1点校正
メモリー
1000データ
機能
オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可
インターフェイス
<RS-232C>【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット
構造
防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。
性能保証温度、湿度
0から45℃、90%以下(結露のないこと)
電源
単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本
消費電力(W)
約0.009(電池(3V)使用時)
電池寿命(時間)
約600(参考)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約68×35×173
質量(g)
約280(電池含む)
セット内容
本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書
サービス分類
レンタル
殺虫成分と昆虫成長抑制剤でダブルの駆除効果を発揮。ピレスロイド系殺虫剤だから強力!。浄化槽内に噴霧処理するだけで駆除効果が3ヶ月持続しますので定期点検時の処理で充分です。浄化槽を傷めない上に、哺乳動物に対してほとんど影響を与えない極めて安全性の高いエアゾールタイプの殺虫剤です。
用途チョウバエ、ノミバエの駆除
容量(mL)
300
適合害虫
チョウバエ、ノミバエ
有効期間
3ヶ月
対象
大型合併槽、一般家庭用(全曝気)※スカム・壁面1m2当たり10秒の割合で均一に噴霧してください。
噴射時間(秒)
全量:90
1本(300mL)
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
蒸散した殺虫成分が隅々までゆきわたり、約3か月にわたってチョウバエ類、ノミバエ類などの害虫を駆除します。安全性の高いピレスロイド系殺虫剤を用いています。本品は薬剤が一定の割合で蒸散するので、最後まで効力が低下しません。浄化槽内の有用微生物には悪影響を及ぼしません。
有効成分
エムペントリン(ピレスロイド系)
適合害虫
チョウバエ類、ノミバエ類などの成虫
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です
不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤
本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡
有機リン剤抵抗性害虫にも有効
哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ
区分
不快害虫用殺虫剤(雑品)
有効成分
ジフルベンズロン 25%
剤形
水和剤
利用場所
屋内屋外両用
1袋(1kg)
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
ガソリンタンク、浄化槽、その他各種耐食機器に最適です。
用途補修
成分
ノンパラフィン
備考
耐ガソリン/耐食/耐薬品性FRPビニルエステル樹脂(ノンパラフィン)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1回の投入で3ヶ月効果が持続
伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的
置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制
pH値
(1%懸濁液):7~8
外観
淡黄色~淡桃色・白
性状
顆粒・タブレット
冷却能力
50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)
340
質量(kg)
3
火口
50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。
吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質
塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
20~500度
測定方式
透過光測定法
付属品
ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番
211-80-59-51
型式
DPM2-TB500
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)
68×145×48H
表示分解能
1度
検水量
10mL
測定波長
615nm
データメモリ
50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
色
ブルー