- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 浅孔シリンダーゲージのおすすめ人気ランキング
浅孔シリンダーゲージのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新96件の「浅孔シリンダーゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サブアンビル」、「シリンダーゲージ」、「2046SB」などの商品も取り扱っております。
穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)
4
測定子の有効ストローク(mm)
1.2
隣接誤差(μm)
1
繰返し精密度(μm)
1
寸法C(mm)
3
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
2
有効測定範囲
1.2mm
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
2
有効測定範囲
1.2
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)
0.002
最小表示(mm)
0.002
材質
測定子:軸受鋼
材質/仕上
本体:スチール
材質(本体)
スチール
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
主な用途
内径測定用に
繰返し精度(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)
0.01
全長(mm)
265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
511
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
526
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)
0.01
材質(本体)
スチール
タイプ
ダイヤルゲージ付
主な用途
内径測定用に
繰返し精度(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)
0.001
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
13
JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)
0.01
広範囲精度(μm)
12
隣接精度
5
アンビル
9個付
繰返し精密度(μm)
3
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。
測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
511
指示の安定度
2μm
広範囲精度(μm)
5
隣接精度
2μm
アンビル
9本
使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。
深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。
耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
2
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。
伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ
17Z、57B、15Z、5F
仕様
ダイヤルゲージは付属しません。
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
150(ニギリ下長さ)
広範囲精度(μm)
5
寸法F(Φmm)
20
隣接誤差(μm)
2
寸法G(Φmm)
10
繰返し精密度(μm)
2
有効測定範囲
1.2mm