浣腸器のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
93件の「浣腸器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浣腸」、「肛門」、「白硬注射筒 500cc」などの商品も取り扱っております。
タイヨースポイト 太陽医療品製作所ランキング1位
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
840税込924
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)ランキング2位
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ランキング3位
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1式
13,980税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)ランキング4位
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,829税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツタイプ通気コットン
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。 細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト全長(mm)750アズワン品番0-6185-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016松吉医科器械コード24-2588-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898税込2,088
当日出荷

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,280税込1,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450税込3,795
当日出荷

1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286質量(g)90先端径(mm)9.5危険物の類別非危険物
1個
2,198税込2,418
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
1個
148税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)