浴室ドア鍵のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
105件の「浴室ドア鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック浴室ドアノブ」、「浴室 ドア」、「ドアロック」などの商品も取り扱っております。
材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 空錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

WAKI(和気産業)内締錠
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)上下L 種類 浴室用 適合扉厚(mm) 30 バックセット 31mm ビスピッチ(mm) 82
1組
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質 ステンレス、ABS樹脂 バックセット 70mm 種類 浴室用 勝手 左右、内外共通
1組
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア 付属品 ネジ6本 適合 KURIKI 材質 ラッチ:POM樹脂 寸法(mm) (フロント)123×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類 浴室用 穴径(Φmm) (扉)24/1穴、10/2穴12/1穴 材質(レバー部) ABS樹脂 アズワン品番 64-5071-99 適合扉厚(mm) 30 バックセット(mm) 32
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット 100mm 適合扉厚(mm) 25~32 アイボリー 種類 浴室用
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア 付属品 ネジ5本 適合 KURIKI 材質 ラッチ:POM樹脂 寸法(mm) (フロント)122×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類 浴室用 穴径(Φmm) (扉)24/1穴、10/2穴 材質(レバー部) ABS樹脂 アズワン品番 64-5071-98 適合扉厚(mm) 30 バックセット(mm) 32
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。 ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK! 取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。 スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消! ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了! 新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。 ドアの取っ手としても使えます!
材質 ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷


サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質 (本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm) (レール)120 本数 (スペアーキー)2 可動範囲(mm) 0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 内部レバー タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合 木造 材質 アルミ形材 吊元 上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元) パネル デザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア 付属品 ビス8本・ストライク 適合 COW 材質 ラッチ:ステンレス ヘアーライン 材質(ノブ) ステンレス 適合扉厚(mm) 25~40 ビスピッチ(mm) (フロント)41
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 勝手 なし 錠前 間仕切り錠
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)