- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 浴槽内手すりのおすすめ人気ランキング
浴槽内手すりのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新99件の「浴槽内手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用 浴槽」、「立ち上がり用手すり」、「浴槽ボード」などの商品も取り扱っております。
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ
155×180×185mm
質量(g)
500
適合パイプ径(Φmm)
約25
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)
45~130
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品
壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)
60(静止安全荷重)
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様
吸盤2個
材質
本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)
98×80×299
耐荷重(kg)
垂直方向38・水平方向20
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
充実の安心機能で入浴時の介護負担をやわらげます。高さのある浴槽(マンションなど)、高齢者、足腰の弱い方は浴槽への出入りが容易になります。滑りやすい浴槽も手すりで安心です。快適なバスタイムをお楽しみいただけます。サビにくいステンレス製。工事不要で取り付けカンタン。浴槽のフチにセットしてつまみをまわすだけで簡単に取り付け外しが出来ます。
材質
ステンレス
質量(kg)
(約)2.5
高さ(mm)
手すり部:210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)15.5×17×33
適合厚さ(mm)
浴槽:50~145
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×400×810
質量(kg)
1.5
材質
アルミニウム
高さ(mm)
(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)
(取っ手クッション部)130
幅(cm)
【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×40×81
高さ(cm)
【床から取手まで】35/59/81
組立時間
約20~30分
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様
抗菌加工
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム
質量(kg)
3.7
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×320×390~630
取付可能寸法(mm)
(かまち幅)最大135
アズワン品番
0-3576-11
適合寸法(mm)
(かまち高さ)360~600
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
グリップは防カビ加工でお手入れしやすい!・防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質
本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂
質量(kg)
3.2
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅20.5×奥行29.5~42×高さ35~42.5、本体高さ:17、ハンドル高さ:18~25.5(4段階/2.5)
取付可能寸法(cm)
縁幅4.5~13
最大使用者体重(kg)
100
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様
222-000マルチアンカー付き
グリップは防カビ加工でお手入れしやすい!・防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質
本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂
質量(kg)
2.9
加工
SIAA防カビ加工
寸法(cm)
幅16.5×奥行29.5~38×高さ26~31、本体高さ:13、ハンドル高さ:13~18(3段階/2.5)
取付可能寸法(cm)
縁幅4.5~13
最大使用者体重(kg)
100