- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器泡のおすすめ人気ランキング
消火器泡のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新90件の「消火器泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械泡消火器」、「消火器 家庭用」、「住宅用消火器」などの商品も取り扱っております。
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)
薬剤:9
規格
JG
板厚(mm)
本体容器:1.2
ノズル口径(Φmm)
3.5
全高(cm)
約65.2
ホース長さ(cm)
34
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第722号
放射時間
約70秒
放射距離
約6~10m
作動温度(℃)
+5~+55
試験耐圧力(Mpa)
1.5
総質量(kg)
約14
外径(Φcm)
本体容器:16.74
薬剤量(g)
A-650 B-650
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1式
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様
リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分
材質
【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC
型式
【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)
質量(kg)
全装備:約173
品番
対応:FF
種類
消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号
使用温度範囲(℃)
マイナス20℃~プラス40℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1320×740×270
内容積(L)
【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4
板厚(mm)
【機器格納箱】1.2
ホース内径(Φmm)
【放射ホース】16
ホース長さ(m)
【放射ホース】25
収納方法
ホース架式
ガス容量(g)
【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565
調整圧力(MPa)
【圧力調整器】0.8
ホース外径(Φmm)
【放射ホース】26
認定番号
型式:PG-040号
液量(L)
薬剤質量:64
放射時間
【圧力調整器】約95秒
放射距離
【ハンドノズル】10~14m
ガス容量(L)
【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510
耐水圧(MPa)
【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6
圧力(MPa)
【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内寸)約175×155
収納本数(本)
1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×700×200
質量(kg/個)
1.57
1箱(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質
消火薬剤:強化液
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号
届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)
胴66×227
ガスの種類
加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)
標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約28秒
放射距離
3~5m
薬剤量(g)
消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別
蓄圧式
材質
ステンレス
種類
水
能力
A-1・C
本体質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×142×491
薬剤タンク容量(L)
3
型式承認番号
消第23~188号
放射時間
約21秒(20℃)
放射距離
4~7m(20℃)
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備
放射時間
約220秒
放射距離
約13~15m
付属品
消火薬剤(1台につき下記が4個)
材質
機器格納箱:SECC
種類
第3種浸潤剤等入り水消火薬剤
容量(L)
80(薬剤)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
Φ20.8×Φ11.8
ホース長さ(m)
25.5
塗装色
機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー
認定番号
(型式)PG-029号
1式
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止
適合
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
高さ(mm)
376
使用温度範囲(℃)
-20~+40
放射時間
約12
放射距離
4~6m
耐用年数(年)
5年
薬剤量(kg)
1
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類
薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離
4~8m
使用圧力範囲
2.0~9.8(×10-1MPa)