- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 液体吸収剤のおすすめ人気ランキング
液体吸収剤のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新209件の「液体吸収剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体吸収シート」、「液体吸収材」、「ケミカルスポンジ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥20,790
税込¥22,869
6日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
吸収量(L/箱)
14
寸法(縦×横)(mm)
280×330
厚さ(mm)
2.7
質量(g/枚)
26
トラスコ品番
254-5594
対応
オイル、水
アズワン品番
8-1082-02
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
298-5560
幅(mm)
127
厚さ(mm)
12.6
質量(kg)
1.6
長さ(m)
15.2
吸収量
38L/巻
アズワン品番
8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
対応
オイル・水・酸・アルカリ
トラスコ品番
254-5551
寸法(縦×横)(mm)
177×380
吸収量
1.8L/個
質量(g/個)
169
アズワン品番
8-1082-04
1箱(16個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
400×500
質量(kg)
7
吸収量(L/箱)
75
ミシン目が入っています。
有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用
対応
オイル、水、溶剤
エスコ品番
EA929DM-20
材質
ポリプロピレン
パッドサイズ(mm)
381×457
吸収量(L)
79.5/100枚
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様
ドラム容器タイプ
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。
対応
オイル、溶剤
仕様
ブームタイプ
トラスコ品番
254-5586
長さ(m)
1.2
質量(kg/本)
0.36
吸収量(L/本)
3.9
外径(mm)
76
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。
厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。
厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
種別
油専用
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。
対応
オイル、溶剤
仕様
ドラム容器タイプ
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番
406-0873
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.5
吸収量
約362mL/枚
吸収量(L/箱)
約36.2
縦(cm)
25
アズワン品番
1-8086-03
横(cm)
33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番
8-1082-01
タイプ
一式
1式
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質
ポリプロピレン
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
117
箱寸法(mm)
幅560×奥行290×高さ395
吸収量(L/箱)
約36
吸収量(L/本)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。
100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
危険な液体漏れをすばやく吸収します。
材質
ポリプロピレン100%
吸収量
約22.7L/箱
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。
吸収量(L/箱)
13
質量(kg/セット)
2
仕様
ボックスタイプ
トラスコ品番
324-1025
セット内容
P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)
2
アズワン品番
8-1082-07
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
繰り返し・詰め替え
対応
1袋(18kg)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷