- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 深型クランプのおすすめ人気ランキング
深型クランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新119件の「深型クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 深い」、「ロングリーチC型クランプ」、「シャコ万クランプ」などの商品も取り扱っております。
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質
鋼板
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
冷間圧延鋼材
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に
種類
シャコ万力
材質(本体)
スチール
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
用途接着作業・材料固定などに。
種類
シャコ万力
セット内容
保護キャップ付
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!
模型・工作などの接着・固定作業に!
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板
材質(フレーム)
鋼板製
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
スチール
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
300
材質(本体)
炭素鋼
エスコ品番
EA526TX-12
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。
仕様
アゴのふところ深さ(mm):95
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
95
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
360
材質(本体)
炭素鋼
エスコ品番
EA526TX-12A
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。
材質
本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC
最大締付力(kg)
200
有効長(ふところ深さ)(mm)
120
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に
材質
スチール
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類
シャコ万力
材質(本体)
鉄
仕上
メッキ
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
材質
クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール