減速機変速機のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
396件の「減速機変速機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアボックス」、「減速機 オイル」、「変速機」などの商品も取り扱っております。
小型一段ウォーム減速機 マキシンコーランキング1位
1台
11,980税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所ランキング2位
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所ランキング3位
長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
1個
53,980税込59,378
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B60型 マキシンコーランキング4位
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
1台
29,980税込32,978
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所ランキング5位
長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
39,980税込43,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(270種類の商品があります)

定馬力特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速
1個
389,800税込428,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
32,980税込36,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHL
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
1個
45,980税込50,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(495種類の商品があります)

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
1台
25,980税込28,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
1個
64,980税込71,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
62,980税込69,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1台
9,998税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(432種類の商品があります)

入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし上ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
1台
25,980税込28,578
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと。(高度)標高1000m以下。(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
1台
23,980税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHD
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHD
1個
39,980税込43,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(270種類の商品があります)

1台
2,790税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ(301種類の商品があります)

1台
25,980税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
減速比15材質【入力軸(ウォーム軸)】機械構造用炭素鋼・その他、【ウォームホイール】特殊アルミニウム・青銅・その他、【本体ケース】ねずみ鋳鉄・その他、【出力軸】機械構造用炭素鋼・その他、【カバー】亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
1台
87,980税込96,778
7日以内出荷

1台
22,980税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
1台
139,800税込153,780
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)