溝型鋼のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
284件の「溝型鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材 溝形鋼」、「鉄 チャンネル」、「コの字 鋼」などの商品も取り扱っております。
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUランキング1位
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランドランキング2位
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

スペースマン どぶめっき アカギランキング3位
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工ランキング4位
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大同特殊鋼SUS304 チャンネル
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:40×80
1本
64,980税込71,478
3日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
1個
6,398税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
2,098税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
6,398税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)