溶接の焼け取りのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
180件の「溶接の焼け取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 溶接 焼け取り」、「溶接 焼け取り剤」、「セラブロック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)ランキング1位
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998税込4,398
当日出荷

焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学ランキング2位
ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セラブロック サンフレックスランキング3位
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本ランキング4位
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
1本(1L)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス電解器 ジェイインターナショナルランキング5位
ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7出力電流(A)最大20
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

ベルスター研磨材工業ベルラバー ミックス
消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに粒度80・120・220長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10トラスコ品番352-9355青・紫・緑質量(g)122.9質量(g/個)41.0
1箱(3個)
5,998税込6,598
当日出荷

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
1個(300g)ほか
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
1個(2kg)
6,498税込7,148
当日出荷

1本(100g)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998税込2,198
当日出荷

マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)トラスコ品番452-5221定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)AC/DC30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360定格入力電流(A)7
  
取扱停止中

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用適合材金属製品・樹脂製品など寸法(mm)約65×25×10
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
1台
56,980税込62,678
当日出荷

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
1本(1L)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○。茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098税込2,308
当日出荷

1個
1,650税込1,815
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
1箱(3個)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TACT(タクト)セラポブロック
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)タイプ中性液色液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)