- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接トーチのおすすめ人気ランキング
溶接トーチのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新2,639件の「溶接トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 トーチ 半自動」、「ガス溶接トーチ」、「ティグ溶接パワーケーブル」などの商品も取り扱っております。
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
溶接能力(mm)
0.5~2.5
質量(g)
520
溶接電流(A)
200
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
全長(mm)
278
質量(g)
466
火口
100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
溶接電流(A)
250
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)
280
溶接能力(mm)
0.16~0.5
質量(g)
350
用途CO2、MAG用
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
203
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×205
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
火炎形状
スクリュー炎
適合
(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)
(バーナー)236
外形寸法(mm)
長さ223×幅55×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)
800~2000
燃焼時間(分)
約94/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)
2800
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品
火口:5本
種別
小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)
380
質量(g)
吹管:480/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)
酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管
小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
レッドトーチ交換部品です。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途中板厚溶接に能力抜群
全長(mm)
375
質量(g)
530