溶接用タングステン電極のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
80件の「溶接用タングステン電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン 溶接棒」、「アルミ溶接 タングステン」、「トリタン棒」などの商品も取り扱っております。
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedランキング1位
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
6,398税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトランキング2位
1箱(10個)ほか
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング3位
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)ランキング4位
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
1箱(10本)
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)ランキング5位
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1箱(5個)
5,198税込5,718
4日以内出荷

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
1箱(10本)ほか
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959税込1,055
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
1個
3,540税込3,894
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)タイプ(電流)AC/DC
1箱(10本)ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
1箱(10本)
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)