- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接冶具・機器類
- 溶接用マグネットのおすすめ人気ランキング
溶接用マグネットのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新299件の「溶接用マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットブロック」、「L型磁石」、「アングルマグネット」などの商品も取り扱っております。
使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)
スチール
保持角度(°)
30、60、45、90
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)
スチール
材質(磁石)
フェライト
使用角度(°)
45/90/135
磁力
スイッチ:有
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)
45、90、135
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質
本体:スチール、アルミ。マグネット:NdFeB磁石
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質
鉄・ABS樹脂
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)
140×88×28
質量(g)
678
吸着力(N)
360
使用角度(°)
45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ
7 0328
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
寸法(mm)
144×87×24
材質(本体)
スチール
吸着力(N)
294
材質(磁石)
ネオジウム
使用角度(°)
15~210(自在)
磁力
スイッチ:有
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。
材質(本体)
スチール
吸着力(N)
490
使用磁石
ネオジム
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
660
寸法(mm)
195×195×47
質量(kg)
2.75
仕様
NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番
284-8911
材質
スチール、アルミ
質量(g)
2750
保持角度(°)
90 ON-OFF機能付
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。
強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。
角度(°)
(固定)45、90、135
材質
本体:鉄、アルミ
仕様
配向:異方性
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
寸法(mm)
152×130×35
材質(本体)
スチール
吸着力(N)
539
材質(磁石)
ネオジウム
使用角度(°)
45/90/135
磁力
スイッチ:有
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。
薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。
保持角度(°)
任意
補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)
スチール
保持角度(°)
30、60、45、90
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)
30、45、60、75、90、135
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
使用角度(°)
45/90/135
材質(本体)
スチール
材質(磁石)
フェライト
磁力
スイッチ:無し
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)
スチール
材質(磁石)
フェライト
使用角度(°)
30/45/60/75/90/105/120/135/150
磁力
スイッチ:有
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷