溶着機のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
110件の「溶着機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱 溶着機」、「ppバンド溶着機」、「丸ベルト 溶着」などの商品も取り扱っております。
ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)ランキング1位
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子ランキング2位
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680。(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)。(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット。(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
1台
43,980税込48,378
当日出荷

ビニレイド HAKKO(白光)ランキング3位
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ホットシーラー goot(太洋電機産業)ランキング4位
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様 EBM(江部松商事)ランキング5位
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720
1個
55,980税込61,578
翌々日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
1台
5,298税込5,828
当日出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

対象となる樹脂に対し、ホーンを垂直に押し当てスイッチを押して起動してください。 ホーン(添付図内容/チタン製)は先端Φ8mmローレット加工品です。
用途超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等質量(kg)本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9出力(W)100構造本体部:ハンディ型周波数(kHz)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器部:158×228×91外径×長さL(Φ×mm)本体部:40x約187所要電力単相100V/約200VA振動子本体部:BLT型PZT振動子発振方法発振器部:周波数自動追方式タイマー発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)警報機能発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常
1セット
309,800税込340,780
36日以内出荷

バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800税込164,780
76日以内出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
1台
7,598税込8,358
当日出荷

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
1台
16,980税込18,678
当日出荷

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)取扱説明書(0.6MB)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W
1台
109,800税込120,780
9日以内出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
1個
1,560税込1,716
当日出荷

トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
1台
58,980税込64,878
当日出荷