- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 滴下のおすすめ人気ランキング
滴下のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,023件の「滴下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下容器」、「点滴装置」、「分 液 漏斗」などの商品も取り扱っております。
足径Φ8mmです。
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
スキーブ型
足径(Φmm)
6
足長(mm)
100
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質
POM
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質
POM
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)
約40
材質
ガラス
全長(mm)
約215
足長(mm)
150
1個
¥2,900
税込¥3,190
5日以内出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
仕様
一球式
TGK品番
858-09-78-01
1個
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×28×20
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。互いに交じり合わない液体を分離するのに使用します。
材質
PP
材質
硼珪酸ガラス
足径(Φmm)
8
材質
本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプ
スキーブ型
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.033L/分の定流量タイプ
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。
点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
10~60
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用
材質
黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C
トラスコ品番
859-0863
全長(mm)
206
質量(g)
490
寸法
(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじ
G1/4
材質
(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)
210
材質(カップ部)
POM(ジュラコン(R))