- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 滴下容器のおすすめ人気ランキング
滴下容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新285件の「滴下容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下 ボトル」、「ガソリンサブタンク」、「滴下」などの商品も取り扱っております。
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじ
G1/4
材質
(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)
210
材質(カップ部)
POM(ジュラコン(R))
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種別
チップ
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
適合容量(mL)
30・60・125
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
50
摺合せ
SPC-15
1個
¥44,980
税込¥49,478
62日以内出荷
容量(L)
2
トラスコ品番
810-5107
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)
LDPE
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
目盛
なし
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)
PEHD
材質(ノズル)
PEHD
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番
810-5352
質量(kg)
2.3
穴径(Φmm)
2
吸着力(N)
784
ノズル長(mm)
185
使用流体
切削油
ノズル
1本
材質(ノズル)
軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)