漏電遮断機のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,636件の「漏電遮断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電遮断機 200v」、「漏電ブレーカー 100V 30A 30mA」、「漏電遮断機付 コンセント」などの商品も取り扱っております。
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P) 3 定格感度電流(mA) 30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ 標準形 取付方式 ネジ及びDIN-Rail付着 規格 日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V) AC100~AC220 定格絶縁電圧(V) 220 接続方式 表面形 保護機能 過負荷/短絡保護兼用 動作時間 0.1秒以内 過電流トリップ方式 完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 海外規格品 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA) 30 フレーム(AF) 30 仕様 高調波サージ対応形 規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 動作時間s以内 0.04 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)