濃塩酸のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
89件の「濃塩酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩酸35」、「王水」、「強塩酸」などの商品も取り扱っております。
試薬 米山薬品工業ランキング1位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンポール トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO)ランキング2位
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体シリーズサンポール液性酸性商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業ランキング3位
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トイレ尿石除去剤 モノタロウランキング4位
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(1kg)ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

尿石スケール除去剤 エスコランキング5位
尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ商品タイプ詰替用エスコ品番EA341WC-5種別液体繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
7,720税込8,492
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体液性酸性商品タイプ業務用
1本(3L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798税込5,278
7日以内出荷

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
1本
2,400税込2,640
当日出荷

名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。 トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去液性酸性成分無機酸、フッ化水素アンモニウム使用方法【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。希釈倍率原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)ほか
8,398税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980税込21,978
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500税込3,850
当日出荷

用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)