火気使用中のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
141件の「火気使用中」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火気」、「高所作業中 垂幕」、「火気使用中垂れ幕」などの商品も取り扱っております。
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式 垂れ幕 材質 ターポリン 仕様 上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm) 1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 吊り下げ 取付け方法 裏面マジックテープ 材質 ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×450×0.35
1枚
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 セット内容 ヒモ付 材質/仕上 ターポリン 質量(g) 450 縦(mm) 1800 横(mm) 450 取付け方法 穴4ヵ所 ハトメ内径(Φmm) 10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質 本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm) 900×300 文字内容 火気使用中 質量(g) 198 取付方式 吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

1枚
599 税込659
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 360×120×1.2 仕様 2.5mmΦ穴上1、下1
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様 表印刷(社名切文字) 付属品 パイプ×2本、ヒモ×2本 材質 ナイロンターポリン 厚さ(mm) 0.38 取付方式 吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工 カッティング文字 文字色 縦(mm) 1500 横(mm) 450 表示内容 火気使用中 書体 角ゴシック 有効寸法(mm) (文字入れ)800×70 材質(パイプ) PVC サービス分類 名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番 183-8623 セット内容 50cm紐×4本 材質 本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g) 450 取付方式 ヒモ止め 縦(mm) 1800 横(mm) 450 表示内容 注意 火気使用中 ハトメ内径(mm) (ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容 火気使用中 材質 ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm) 1800×600 アズワン品番 64-7980-96
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

取付方式 垂れ幕 材質 布製 仕様 ヒモ付 寸法(mm) 900×300 ハトメ数 4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質 ポンジ 仕様 ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式 垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 表印刷 付属品 パイプ×2本、ヒモ×2本 材質 本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付 吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm) 900 横(mm) 300
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字内容 火気使用作業管理表示 材質 塩ビ 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 450×600
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ユニット垂れ幕
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg) 1 取付方式 スタンド式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg) 1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして 厚さ(mm) 0.15 質量(kg) 0.7 材質 PVC 適合 モノタロウ(立札 無地) 寸法(mm) 高さ330×下辺220×上辺175 取付方式 ステッカー
1セット(2枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 付属品 50cmヒモ4本 トラスコ品番 665-1240 材質 ターポリン 取付 紐固定 ハトメ数 4 縦(mm) 900 横(mm) 350 表示内容 高所作業中
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質 ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状 懸垂幕 区分 安全保安用品 寸法(縦×横)(mm) 1500×450 仕様 上下パイプ・ヒモ付 取付方式 垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)