火災報知器ベルのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
120件の「火災報知器ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ベル」、「火災報知器 押しボタンカバー」、「防犯ベル」などの商品も取り扱っております。
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)ランキング1位
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
1個
3,298税込3,628
当日出荷

警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング2位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
2,698税込2,968
当日出荷

ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)ランキング4位
ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
4,198税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)ランキング5位
仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
1個
16,980税込18,678
当日出荷


OPTEX(オプテックス)警報ベル BL-1
用途屋内用型式BL-1質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
5,198税込5,718
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430
1台
4,998税込5,498
当日出荷


1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)接続方式端子式(M4)使用場所屋外
1個
13,980税込15,378
当日出荷

仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷

1個
12,400税込13,640
翌日出荷

藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)小型直流ベル
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,898税込7,588
当日出荷

1個
12,000税込13,200
当日出荷

1台
25,980税込28,578
当日出荷