- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 炭酸ガス調整器のおすすめ人気ランキング
炭酸ガス調整器のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新128件の「炭酸ガス調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CO2調整器」、「流量計 炭酸ガス」、「炭酸ガス調整器流量計」などの商品も取り扱っております。
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス
炭酸ガス
付属品
ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合
CO2
寸法(mm)
入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)
2.3
電源
100V/190W
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×180
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量
25NL/min
二次側圧力(MPa)
~0.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合ガス
炭酸ガス
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/3/4-16UNF(右)袋ナット。出口/M12×1.0(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
圧力計(MPa)
1
標準流量(L/min)
25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)
1~15
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番
434-6726
材質
C3771B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用ガス
CO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
CO2
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量(L/min)
25
1台
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番
851-3313
材質
A5056B
質量(kg)
1.8
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス
主として炭酸ガス
適合
CO2
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径
入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、。出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)
2.06
最大流量(L/min)
25
コード長さ(m)
2.0
電源(AC V)
100
一次側圧力計(MPa)
0~25
一次側圧力(MPa)
14.7以下
二次側圧力計(MPa)
0~0.6
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
流量計(L/min)
2~25
ヒーター容量(W)
190
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用ガス
炭酸ガス
エスコ品番
EA316EB
表示範囲
0~0.6MPa
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品
ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
使用ガス
アルゴン
二次側圧力(MPa)
0.3
標準流量(L/min)
25
使用ガス
二酸化炭素
IN継手種類
W22(右)袋ナット
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガス
MAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)
2
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)
200
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
付属品
ケーブル2m付
タイプ
25L用
使用可能機種
丸型3Pコンセント機