- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 点滴のおすすめ人気ランキング
点滴のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新595件の「点滴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴チューブ」、「点滴筒」、「輸液セット」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(L)
2
トラスコ品番
810-5107
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
タンク容量(L)
0.5
トラスコ品番
810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番
810-5352
質量(kg)
2.3
穴径(Φmm)
2
吸着力(N)
784
ノズル長(mm)
185
使用流体
切削油
ノズル
1本
材質(ノズル)
軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容
タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質
POM
樹脂製のカップです。
取付ねじ
G1/4
容量(L)
0.2
トラスコ品番
380-7720
質量(g)
100
適合スプレーガン
W-300、LPH-300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質
バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示
緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法
一般医療機器
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじ
G1/4
材質
(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)
210
材質(カップ部)
POM(ジュラコン(R))
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)
450
医薬品医療機器等法
一般医療機器
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。