点滴装置のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
104件の「点滴装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下 ポンプ」、「クランプ 点滴」、「滴下 ロート」などの商品も取り扱っております。
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g) 2 使用圧力(MPa) 0.2以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×42×20 適合ホース内径(Φmm) 4
1パック(3個)
769 税込846
当日出荷

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじ G1/4 材質 (ジョイント部)アルミニウム 質量(g) 210 材質(カップ部) POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体 水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品 チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別 (チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm) (チューブ)4×6 使用チューブ ファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa) 0.05 耐熱温度(℃) (チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質 真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別 非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
1個
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質 (本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン 容量(mL) 4000 上部径×高さH(mm) 250×390 目盛容量(mL) 500
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容 タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別 非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)