- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 無反動ハンマーのおすすめ人気ランキング
無反動ハンマーのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新158件の「無反動ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハルダー」、「インパクトハンマー」、「ショックレスハンマー」などの商品も取り扱っております。
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類
ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
ポリアミド/スチール
主な用途
組立作業/打ち込み作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
36
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
質量(g)
450
寸法W(mm)
36
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守
材質
本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性
長さ(mm)
35
幅(mm)
45
質量(g)
1000
アズワン品番
65-1949-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類
ショックレスハンマー/コンビハンマー
材質(頭)
プラスチック/スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。
種類
コンビハンマー/ショックレスハンマー
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製無反動ハンマー。
強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
330
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
ヘッド長(mm)
105
質量(g)
466
トラスコ品番
448-2298
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
375
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575D-24
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
特殊ウレタン
材質(柄部)
特殊ウレタン
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
420
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
トラスコ品番
448-2328
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ニトリルカバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。
特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼/ナイロン
材質(柄部)
機械構造用炭素鋼
主な用途
鉄工作業
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。
種類
ショックレスハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理