- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 熱加工機のおすすめ人気ランキング
熱加工機のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新192件の「熱加工機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ドライヤー」、「シュリンク ドライヤー」、「熱風加工機」などの商品も取り扱っております。
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター・R型スタンド種別本体質量(g)950スイッチ4段(切・冷・弱・強)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200風量(L/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンド。スプーンノズル(AT-11)。集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
種別替ヒーター
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工付属品フィルター、R型スタンドトラスコ品番331-8711種別本体質量(g)約750スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3風速(m/min)1000寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191定格消費電力(W)(50/60Hz)1000風量(L/min)180適合ヒーターPJ-206HRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
1台
¥69,980税込¥76,978
翌々日出荷
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地