熱溶着のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
312件の「熱溶着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱 溶着機」、「キュッパ」、「ppバンド 溶着」などの商品も取り扱っております。
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg) 0.25 電源(V) AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm) 205×100×26 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ ヒーター セラミックヒーター シール能力(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番 6-9820-01 発熱温度(℃) 約130
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm) 3 シール幅(mm) 6 トラスコ品番 356-9519 質量(kg) 発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35 電源(V) AC100~240 消費電力(W) 20 出力 DC 15V 3.3A ケーブル長(m) AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA) 40 ACアダプタ(定格入力) 100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 57 出力コード(cm) 50 アズワン品番 1-6188-01 タイマー 約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別 USBタイプ アズワン品番 3-5439-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱で袋をピタッと! 閉じるヒートシーラー。 食べかけのスナック菓子や野菜などの保存に大活躍!加熱部分の安全カバーを外し、袋をはさんでスーッとスライドさせるだけでOK! 湿気を防いで保存できる 。
用途材料の保管 材質 本体=ABS樹脂、板バネ・電極版=ステンレス鋼板、発熱部=PTFE布・鋼線(ニッケルメッキ)
1個
249 税込274
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番 805-2465 全長(mm) 250 質量(g) 180 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 温度(℃) (接着部)約210 シール能力(mm) 2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法 【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm) 75×290×30 電圧(V) 100 消費電力(W) 50 有効幅(mm) 400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm) とじ部:1.6×10 質量(g) 180 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×88×25 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec) 0.3~2.0 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 2.5 接着部の温度(℃) 約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm) ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm) 発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85 質量(kg) 発振器:2、本体:250 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 範囲(mm) 有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4 コード長さ(m) 約2(延長時) 表示 発振:赤色表示ランプ 周波数(kHz) 公称60 時間 発振時間:0.5~1.7秒 発振方式 自動追尾方式 EBM品番 1241720
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質 上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール 質量(g) 112 枚数 とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×121×100 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品 ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V) 100 電源 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.4 ヒーター ニクロムヒーター シール幅(mm) 1.6 適合厚さ(mm) ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターでラクラク開封、シーラーでピタッと密封します。セーフティロック(マグネット付き)が付いて安心です。乾電池(2個)付きで、すぐに使えます。
材質 本体・セーフティロック…ABS発熱部…ニクロム線、セラミックカッター刃…ステンレス 質量(g) 46(電池抜き、セーフティロック抜き) 電源 DC3.0V(単3形乾電池×2個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×100×40
1個
919 税込1,011
当日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様 熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番 778-2659 種別 本体 材質 本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g) 700 消費電力(W) 60 電源 AC100V 温度(℃) 約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×36×225 アズワン品番 65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合 紙針(PH-S309/W,PH-S309/B) 綴じ枚数 2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安) ネイビーブルー 付属品 紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵) 質量(kg) 1.1(カートリッジ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 198×110×260 使用環境温度(℃) 10~40 針装てん数(本) 900 アズワン品番 65-0387-68 綴じ口寸法(mm) 1.95 繰り返し・詰め替え 対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中