- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 屋根/瓦/トタン用
- 熱遮断剤のおすすめ人気ランキング
熱遮断剤のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新152件の「熱遮断剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 コンクリート」、「金属熱伝導防止断熱剤」、「熱 遮断 シート」などの商品も取り扱っております。
断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。
主成分
二酸化ケイ素
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ
シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。
シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。
優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。
建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。
一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。
質感のある艶消の仕上がりです。
艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。
建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。
伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材
規格
F☆☆☆☆
分類
水性
機能
遮熱,断熱
使用場所
屋根、一般建築物、内外壁面 その他
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂
アクリルシリコン樹脂
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様
裏面粘着タイプ
寸法
38mm×2.3m
耐熱温度(℃)
550
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。
耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。
シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2
10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。
太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。
色
シルバー
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。
赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。
遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。
特性
遮熱、断熱、耐摩耗、耐久
主な用途
アスファルト
危険物の類別
非危険物
塗付量(kg/m2)
0.4~0.8
ジェル状冷却剤。
スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。
また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。
無毒、無香性。
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様
ポリ容器
形態
ペースト状
危険物の類別
非危険物
材質規格
ベンナイト
1缶(0.45kg)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
寒さ対策→断熱・保温
室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
暑さ対策→断熱。遮熱
ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。
騒音対策→遮音・防音
ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。
臭い対策→空気質改善
ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。
さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃
ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。
特性
遮熱、断熱、耐久
仕様
塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン)
主成分
セラミック
耐熱温度(℃)
-100~150
主な用途
鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス
使用量
0.46~0.4(kg/m2)
使用場所
屋内
希釈
水
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。
クロカワ、サビに最適です。
アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法
ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。
種別
軟鋼TIG溶接剤
危険物の類別
非危険物
1個(2kg)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
3つの効果
1:断熱
2:防音
3:結露防止
適応下地
建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板。波形スレート、トタン、鋼板屋根
規格
F☆☆☆☆
光沢
艶消
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
仕様
用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1、冬期/2~3
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/6以上
防藻・防カビ効果があります。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
室内を調湿性します。
防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所
成分
アクリル樹脂塗材
主な用途
内外装
使用場所
屋内用
特性
防火
仕様
仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状
適合
1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)
使用方法
ローラー塗り/吹付け
厚さ(mm)
1
塗り面積(m2)
16
認定番号
NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
約1.1
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。
汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。
超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。
超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。
防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。
透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。
幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。
環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分
ポリウレタン樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久、耐候
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など。。鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
希釈
塗料用シンナーA
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐用年数(年)
(期待)10~12
一般的名称
超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。
ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。
1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。
仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分
合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤
使用方法
1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。
主な用途
ガラス
乾燥時間(時間)
1~2
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
遮熱
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。
臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。
塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。
エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)
危険物の類別
非危険物
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。
官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート
主成分
ハルスハイブリッド型樹脂
主な用途
屋根
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
(23℃)4~48時間
特性
遮熱、防水、耐候、耐久、トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(23℃)2
危険物の性状
非水溶性
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
色
メタリックシルバー
トラスコ品番
298-5802
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-40~200
耐熱温度(℃)
(塗布乾燥後)200
塗布面積(m2)
0.8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.165L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷