- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 測定用品
- 燃圧計のおすすめ人気ランキング
燃圧計のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新110件の「燃圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃圧テスター」、「燃料 圧力計」、「圧縮 測定器」などの商品も取り扱っております。
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)
0~2100
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書
(27.8MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ガソリン車用
長さ(mm)
パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)
0~2100
ホース長さ(mm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28.5
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
圧力レンジ
0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)
約30.5
材質
本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
外径(Φmm)
39
仕様
封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
110
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~40
精度
±3%/F.S.
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
ステンレス
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタサイズ
M8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品
予備Oリング10・12・14mm用各1個
全長(mm)
(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400
質量(g)
約1850
径(Φmm)
(メーター)60
ケース寸法(mm)
(メタル)W290×D165×H70
最大目盛
2.5MPa(約25kgf/cm2 )
最小目盛(MPa)
0.1
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
49.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
11
精度(%)
2.5
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
853-5953
セット内容
各種アタッチメント
質量(kg)
2.3
最小目盛
0.02
圧力計(MPa)
0~0.7
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
材質
黄銅製
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧(MPa)
75
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
グリセリン入圧力計
最高使用圧力
フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)
外径(Φmm)
63
精度
±1.6% FS
接続ねじ
G1/4
材質(ケース)
ステンレス(AISI304)
測定流体
液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)
材質(ブルドン管)
燐青銅
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
13
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番
EA640TD-10
全長(mm)
80
質量(g)
56
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度
±1.6%F.S.
ケース形状
A枠(立型つば無し)
仕様
屋内用
種類
汎用圧力計
主要材質
黄銅
測定流体
空圧、油圧、その他
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
230
種類
グリセリン入圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷