特殊球のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
254件の「特殊球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ ランプ 電球」、「トラック ブレーキランプ」、「特殊電球」などの商品も取り扱っております。

フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプ ダブル球 クリア 定格電圧(V) 24 定格電力(W) 25/10 口金 BAY15D ガラス球形式 S25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプ シングル球 クリア 定格電圧(V) 24 口金 BA15S ガラス球形式 G18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプ ダブル球 定格電力(W) 25、10 定格電圧(V) 24 口金 BAY15d 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 全光束(Lm) 440/40 ± 30% 定格寿命(時間) 160 / 1600 ガラス球形式 S25 他社参考品番(STANLEY) A4887M 他社参考品番(KOITO) 4722
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ストップ、テールランプ 定格電力(W) 25/10 本体寸法(mm) 50×Φ26 差込口 (角度)180度 他社参考品番(STANLEY) A4887M 他社参考品番(KOITO) 4722
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷


用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 口金 BAY15d ガラス球形式 S25 クリア 仕様 24V25-10W 全長(mm) 48 タイプ ダブル球 定格電力(W) 25/10 定格電圧(V) 24
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質 (グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体) 熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g) 780 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 50 定格電圧(V) 100~242 口金 E39 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 8500 ビームの開き(°) 105 定格寿命(時間) 40000(光束維持率80%) 平均演色評価数 Ra70 ビーム光束(Lm) 5800 最大光度(cd) 2900 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 170 点灯方向 任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A) (100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体) 白色塗装 グリーン購入法 適合 ガード GS7 電球の種類 LED ワット数 50W〈E39口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 口金 BAY15d 本体寸法(mm) 52.5xΦ26.5 ガラス球形式 S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用 適合 互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D 電力(W) 25、10 口金 BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式 S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応) 対応 適正電圧(V) DC48~60
1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用 適合 互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D 電力(W) 25 口金 BAY15D(ピン違いダブル接点) ガラス球形式 S25(ナス型) RoHS指令(10物質対応) 対応 適正電圧(V) DC48~60
1箱(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプ シングル球 定格電力(W) 25 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4587M 他社参考品番(KOITO) 4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプ シングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 50 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として 適合 ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 24 口金 BA15s 本体寸法(mm) 37.5xΦ19 ガラス球形式 G18
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)